曜日別特売

ビデオ延長器

ビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATEN

HDBaseT規格に準拠し、カテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブル1本で
対応マトリックススイッチャーと接続することで、HDMI信号を解像度4Kで最大100m延長できます。
入力機器の解像度が異なっていても、最適な表示を実現するスケーラー機能搭載。
RS-232およびIR信号パススルー機能にも対応しているので、ソースデバイスやディスプレイデバイスを双方向通信によって制御できます。

用途映像信号の延長に信号受信用最大延長(m)100付属品電源アダプター×1、IRトランスミッター(型番:2XRT-0004G)×1、IRレシーバー(型番:2XRT-0003G-1)×1、ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.67消費電力(W)9.09寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ブラケット付)168×147×30、(ブラケット無)166×125×29出力インピーダンス(Ω)100最大解像度Cat 6aケーブル:4K(100m)、Cat 5e/6ケーブル:4K(70m)周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度コネクタHDMIタイプA メス×1入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDMI (3D、4K、Deep Color)、HDCP、HDBaseTオーディオ出力1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15288036VE816R
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする