曜日別特売

ビデオ延長器

ビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATEN

HDMI信号を光ファイバーケーブルで長距離転送できるHDMIエクステンダーです。
本製品は、ローカルソースからのオーディオ/ビデオストリームデータを同期化して、3.125Gbps シングル光リンクで最大600m伝送します。
また、本製品はHDMI信号に加えて、IR信号や、RS-232シリアル信号も、光ファイバーケーブル1 本で延長を実現します。

用途映像信号の延長に最大延長(m)600最大解像度1080p(600m)コネクタ【R】HDMIタイプA メス×2、【T】HDMIタイプA メス×2準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4Aオーディオ入力1オーディオ出力1消費電力(W)(DC5.3V)5.8、4.69周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×103×30付属品IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、マウントキット×1、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.44アズワン品番64-8301-83RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100内容量1台
注意
※最大延長距離はファイバーの種類やバンド幅コネクタスプライシング減衰モード分散波長分散環境因子によって異なります
※IEC60793-2-50B1.1またはITU-TG.652.B規格に対応するシングルモード光ファイバーケーブルのご使用を推奨します
※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大延長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15288054VE882600
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする