ビデオ延長器
対応トランスミッターと併用することで、カテゴリ6aケーブル1本で電源と1系統のHDMI信号を
解像度4Kの場合は最大100m延長できる4K対応POHタイプのHDMIレシーバーです。
ロングリーチモード機能を使用すれば、HDMI信号を解像度1080pにて最大150m延長することもできます。
RS-232およびIR信号パススルーに対応しているので、本製品からHDMIソースデバイスを操作できる上に
対応トランスミッターからHDMIディスプレイデバイスへアクセスすることもできます。
IR信号は双方向に延長することが可能です
用途映像信号の延長に信号受信用
最大延長(m)150
付属品電源アダプター×1、3極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.45
消費電力(W)6.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ブラケット付)141×123×30、(ブラケット無)136×101×29
出力インピーダンス(Ω)100
最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(100m)、1080p(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K(70m)、1080p(100m)、ロングリーチモード:1080p(150m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタHDMIタイプA メス×2
アズワン品番64-8301-03
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC
オーディオ出力1
内容量1台
注意
※HDCPはパススルー対応です※STPケーブルのご使用を推奨します
※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください
※対応する4K解像度は3840×2160(60Hz(4:2:0)4096×2160(60Hz(4:2:0)までです
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07