対応レシーバーと併用することで、カテゴリ6aケーブル1本で電源と1系統のHDMI信号を
解像度4Kの場合は最大100m延長できる4K対応POHタイプのHDMIトランスミッターです。
ロングリーチモード機能を使用すれば、HDMI信号を解像度1080pにて最大150m延長することもできます。
RS-232およびIR信号パススルーに対応しているので、対応レシーバーからHDMIソースデバイスを操作できる上に
本製品からHDMIディスプレイデバイスへアクセスすることもできます。
IR信号は双方向に延長することが可能です。
用途映像信号の延長に信号送信用最大延長(m)150付属品電源アダプター×1、3極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ブラケット付)141×123×30、(ブラケット無)136×101×29入力インピーダンス(Ω)100最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(100m)、1080p(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K(70m)、1080p(100m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタHDMIタイプA メス×2アズワン品番64-8301-02入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/3ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CECオーディオ入力1内容量1台