曜日別特売

ビデオ延長器

ビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATEN

対応トランスミッターと併用することで、最大1080p解像度の映像信号を標準ギガビットネットワークを介して
遅延や画質の劣化が少ない状態で長距離延長できるVideo over IPレシーバー(HDMI対応)です。
経済的、かつ効率的にデジタルサイネージシステムを構築できる製品です。

用途映像信号の延長に信号受信用最大延長(m)100質量(kg)0.49消費電力(W)(DC5V)4.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ブラケット付)141×123×30、(ブラケット無)136×101×29出力インピーダンス(Ω)100最大解像度カテゴリ5e/6:1080p(100m)周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度コネクタHDMIタイプA メス×4、ステレオミニジャック×1アズワン品番64-8301-39入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/3ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDMI、HDCP 1.4オーディオ出力2内容量1台
注意
※解像度を4Kから1080pにダウンスケーリングする機能はございません
※デイジーチェーン接続数はネットワーク環境に依存します
※最大30台までのデイジーチェーン接続を推奨します
※ビデオウォールはネットワーク環境に依存します
※レシーバー64台すべてをデイジーチェーン接続することはできません
※デイジーチェーン接続やネットワークスイッチへの直接接続を組み合わせてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15288149VE8900R
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする