ATEN
ビデオ変換器
DisplayPortのコネクターを搭載したコンピューターやノートパソコン等のデバイスを
VGAに対応したTVやディスプレイに、手軽に接続することができます。
用途
映像信号の変換に
付属品
ユーザーガイド×1
質量(kg)
0.05
色
ホワイト
電源
バスパワー
コネクタ形状
Mini DisplayPortオス - DVI-Iメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×43×21
使用湿度範囲
0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)
0~50
保管温度(℃)
-20~60
アズワン品番
64-8304-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
1920×1200
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
DVI-I
変換タイプ
メス - オス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15288289
VC960
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください