ATEN
ビデオ変換器
DisplayPortからの入力信号をDVI信号に変換して出力します。
ソフトウェアやドライバーのインストール不要です。
用途
映像信号の変換に
質量(kg)
0.04
色
ホワイト
電源
バスパワー
コネクタ形状
DisplayPortオス - DVI-Iメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×45×15
使用湿度範囲
0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)
0~50
保管温度(℃)
-20~60
アズワン品番
64-8303-63
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
1080p、1920×1080(60Hz)
準拠
DP1.1a、HDCP1.4
オス形状
DisplayPort
メス形状
DVI-I
変換タイプ
メス - オス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15288298
VC965
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください