曜日別特売

ビデオ変換器

ビデオ変換器 - ATENビデオ変換器 - ATENビデオ変換器 - ATENビデオ変換器 - ATENビデオ変換器 - ATENビデオ変換器 - ATEN

シングルモードのDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのコンバーターです。
AMD EyefinityTM Technology(マルチディスプレイ設定)対応です。セットアップ用ソフトウェア不要です。
デュアルモードDisplayPort(DP++)ではDVIやHDMIのデジタル信号での出力にも対応しています。

用途映像信号の変換に質量(kg)0.04ホワイト電源バスパワーコネクタ形状DisplayPortオス - HDMIタイプAメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×45×15機能3D/Deep color対応使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8304-10RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、1920×1200(60Hz)オス形状DisplayPortメス形状HDMIタイプA変換タイプメス - オス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15288334VC986
オープン
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする