電源管理(PDU)用センサー

電源管理(PDU)用センサー - ATEN電源管理(PDU)用センサー - ATEN電源管理(PDU)用センサー - ATEN電源管理(PDU)用センサー - ATEN

本体にエネルギーPDUと環境センサーを取り付けることによってPDUからのリアルタイムデータがエネルギーボックスに集約されます。
ネットワーク対応のためWeb GUIやエネルギー管理ソフトウェアeco Sensorを使った監視が可能です。
コストをかけずに監視機能を追加し環境に優しいサーバールームを構築することができます。

用途PDUの計測・監視に付属品電源アダプター×1、マウントキット×1、RJ-45ケーブル×4、CD-ROM (マニュアル、eco Sensorソフトウェア)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.59測定範囲100~240V、50/60Hz、0~32A(ポートあたり)電源電源アダプター消費電力DC5.3V測定精度±0.1A (0~1)定格入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×76×44コネクタ(センサー)RJ-45×4、RJ-11×4、(LAN)RJ-45×1入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※センサーが別途必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15288964EC1000
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする