Moldex(モルデックス)
4200N95使い捨てマスク
通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇らず声がよく通ります。
用途
感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に
形状
カップ型
トラスコ品番
788-2963
材質
メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄
色
白
サイズ
M
質量(g)
255
入数(枚)
10
構造
4層
吸気抵抗(Pa)
15以下
寸法(縦×横)(mm)
139×133
粒子捕集効率(%)
95以上
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
133×73×139
ひもタイプ
お面式
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18440635
4200N95
¥
6,748
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください