Moldex(モルデックス)
4600N95使い捨てマスク
通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇りません。
メタルフリーです。
用途
感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に
形状
カップ型
トラスコ品番
788-3081
材質
メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、クリップ:ポリエチレン
サイズ
M
質量(g)
190
入数(枚)
10
構造
4層
吸気抵抗(Pa)
15.8以下
寸法(縦×横)(mm)
133×123
粒子捕集効率(%)
95以上
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
123×63×133
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18440669
4600N95
¥
8,334
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください