曜日別特売

NIOSH 米軍仕様使い捨て式N95マスク M2600N95

NIOSH 米軍仕様使い捨て式N95マスク M2600N95 - Moldex(モルデックス)
(2件のレビュー)

米軍、自衛隊でも使用されているアウトドア用の使い捨てマスクです。
型くずれしにくく、高温多湿の過酷な環境での作業に最適です。

用途屋内外での一般軽作業形状カップ型トラスコ品番770-4950材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、フック:ポリエチレン質量(g)150タイプ頭掛けタイプ入数(枚)15構造4層寸法(縦×横)(mm)130×136粒子捕集効率(%)95以上吸気抵抗(mmH2O)25内容量1箱(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18440705M2600N95
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-10
用途: 通常勤務 移動時 普段使い
医療・福祉・介護関連業

正確な位置に装着することで密着されます。慣れて居ない人には息苦しさを感じるかも知れませんがこの手のマスクの中では最高の物だと言えます。

1が参考にしています
対象商品 : 18440705
2021-05-12
用途: 普段使い
製造業

鼻当てにウレタンを使用しており痛くないですがワイヤーがないので鼻に添わず眼と鼻の間に隙間ができてしまいます。(隙間があるとマスクをしていないのと同じですので。米軍仕様なので米国人向け?日本人でもほりが深く鼻の高い人なら問題無しかもしれません)その隙間を無くす為N95不織布マスク(ワイヤー入り)の上からこのマスクを使用しています(不織布マスクを顔に密着させるためにはウレタンマスクより良)ロ周りは空間が有り2枚使いでも息苦しさは感じずその他の部分はしっかり密着しているので満足しています。欲を言えば高価なN95マスク2枚使いのコストと見た目、街中用で白色なら目立たないかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする