Moldex(モルデックス)
2201N95使い捨てマスク
顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性に優れ長時間快適に使用できます。
用途
感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に
形状
カップ型
トラスコ品番
788-1592
材質
メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄
色
白
サイズ
S
質量(g)
175
タイプ
装着タイプ
入数(枚)
20
構造
4層
吸気抵抗(Pa)
35以下
寸法(縦×横)(mm)
120×127
粒子捕集効率(%)
95以上
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
127×63×120
ひもタイプ
お面式
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31263586
2201N95
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18440714
2201N95
¥
8,666
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください