Moldex(モルデックス)
再使用可能耳せん GLIDE 6445 コード付き
使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。
柔らかい高性能素材とユニークな形状による快適性を実現しています。
用途
一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書
NRR値
27
トラスコ品番
770-4739
色
グリーン
サイズ
フリー
材質(本体)
熱可塑性エラストマー
質量(g)
4.4
規格
JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)
720
コード
あり
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18440748
6445
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください