Moldex(モルデックス)
再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6480 コード無し
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途
一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳
NRR値
27
トラスコ品番
770-4747
色
カモ
サイズ
フリー
材質(本体)
熱可塑性エラストマー
質量(g)
8
規格
ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コード
なし
ケース
あり
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18440775
6480
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください