曜日別特売

再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6485 コード付き

再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6485 コード付き - Moldex(モルデックス)
(2件のレビュー)

米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。

用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳NRR値27トラスコ品番770-4755カモサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)9規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありケースあり内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184407846485
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18440784
2020-01-06
用途: 作業時の防音

モーター稼働中での作業時に使用、装着感はソフト、防音効果は無いです。外した時と装着した時でほとんど変わりません。

対象商品 : 18440784
2019-06-04
用途: 運動会のピストルを撃つとき。
教育・研究機関

アメリカの軍隊でも使用しているという説明だったので、購入しました。私の耳の穴の大きさが違うせいか、左の耳にうまくフィットせず、ピストルを撃つ際「キーン」という感じがありました。耳の中で膨らむタイプの方が私には良かったのかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする