曜日別特売

COMETS再使用可能耳せんコード無し

COMETS再使用可能耳せんコード無し - Moldex(モルデックス)COMETS再使用可能耳せんコード無し - Moldex(モルデックス)

ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。
先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。
洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。
柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。

用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値25トラスコ品番795-3127グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)10タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格JIS T8161EP-1コードなし内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184407936490
406
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする