COMETS再使用可能耳せんコード付き

COMETS再使用可能耳せんコード付き - Moldex(モルデックス)
(1件のレビュー)

ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。
先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。
洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。
柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。

用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値25dBトラスコ品番795-3135材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレングリーンサイズフリー質量(g)11タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184408096495
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18440809
2022-03-27
用途: 騒音場所で使用

フィット感に関しては個人差が大きいでしょうが、一日装着していても痛くならず洗って再使用可能なので長期間使用できてコスパがとてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする