曜日別特売

耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS

耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS - Moldex(モルデックス)耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS - Moldex(モルデックス)耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS - Moldex(モルデックス)

米国陸軍正式採用耳せんです。
爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。
民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。

用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。材質(本体)熱可塑性エラストマーコード長さ(mm)720コードなしケースあり内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
NRR値
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18440818649620856-2607ブルーXS16
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
18440827649724770-4763イエローS16
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
18440836649824770-4771カーキM17
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする