曜日別特売

JAZZ BAND 6506

JAZZ BAND 6506 - Moldex(モルデックス)
(1件のレビュー)

耳への装着圧力を大幅軽減し快適に使用できます。
オプションのネックコードにより首から下げられます。

用途頻繁に取り外しが必要な一般騒音作業現場NRR値22dBトラスコ品番770-4780材質【耳栓】発泡ポリウレタン、【バンド】ABS樹脂グリーン質量(g)32規格JIS T8161EP-1寸法(幅W×高さH)(mm)120×150コードあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184408456506
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 建設現場での音の出る作業時
建設業・工事業

首からぶら下げておけば必要な時にすぐに装着できるのがいいです。プラグの形状も耳にフィットします。
一方でプラグの部分が取れやすいものがあったり、アーチ部分が折れやすくすぐに買い替えないといけない時が多々あります。
もっと柔軟性と強度を持たせた製品開発を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする