使い捨て耳せん SOFTIES 6600 コード無し

使い捨て耳せん SOFTIES 6600 コード無し - Moldex(モルデックス)
(2件のレビュー)

モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。

用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4798イエローサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.8規格JIS T8161EP-1コードなし内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184408546600
オープン
52
57(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18440854
2024-03-03
用途: 機械操作時
製造業

太さは自分には少し太く感じましたが遮音性は満足しています。

対象商品 : 18440854
2023-07-26
用途: 就寝時、他家の室外機がうるさい時
サービス業

極めて普通。
写真では黄色だが送られて来たのはサイケデリックな色合いの物だったので閉口している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする