Moldex(モルデックス)
使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無し
(1件のレビュー)
カラフルなマーブル色です。
用途
一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI
NRR値
33
トラスコ品番
770-4801
色
カモ
サイズ
フリー
材質(本体)
発泡ポリウレタン
質量(g)
1.6
規格
JIS T8161EP-1
コード
なし
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18440863
6604
オープン
¥
52
¥57
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください