スパークプラグ コード付き

スパークプラグ コード付き - Moldex(モルデックス)
(1件のレビュー)

柔らかく低反発の発泡ウレタンフォームを採用し抜け落ちも少なく長時間快適に使用することができます。
テーパー形状のデザインは耳孔にぴったりフィットします。
装着有無を簡単に識別できる明るいマーブル色です。

用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策NRR値33トラスコ品番836-5868カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4規格JIS T8161EP-1コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×15内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184408886654
オープン
75
83(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18440888
2023-05-31
用途: バフ研磨作業
製造業

研磨作業中の機械の音や摩擦の音から耳を守るため使用しています。軽く潰して耳に入れると膨らんで、使い勝手良いです。
今のところポケットに入れたまま洗濯していますが良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする