曜日別特売

コード付きスパークプラグ プラグステーション

コード付きスパークプラグ プラグステーション - Moldex(モルデックス)コード付きスパークプラグ プラグステーション - Moldex(モルデックス)コード付きスパークプラグ プラグステーション - Moldex(モルデックス)

どなたにも簡単にコード付使い捨て耳せんを使用することができます。
とても目立ちますので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。
ディスペンサーは密閉式でとても清潔で衛生的です。
個装されたコード付き耳せんを底部から簡単につまみ出すことができます。

用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策NRR値33dBトラスコ品番836-5869サイズM材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)800規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)140×152×330内容量1箱(150組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184408976880
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする