Moldex(モルデックス)
M1プレミアムイヤーマフ 6100
6段階の長さ調節機能付です。コンパクトな折りたたみ式です。
あざやかなレインボーカラーの外観で引き立ちます。
用途
一般騒音作業現場、聴覚過敏
NRR値
29dB
トラスコ品番
770-4666
材質
ABS樹脂・EVA
質量(g)
387
タイプ
折りたたみ式
規格
JIS T8161EM
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18440933
6100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください