曜日別特売

ALMIGHTY AS

ALMIGHTY AS - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY AS - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY AS - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY AS - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY AS - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY AS - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY AS - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY AS - mizuno(ミズノ)

傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。
履き口裏は人工皮革使用で一般的にメッシュより強い。
中敷・足口周り・ベロなどがソフトでマシュマロ感覚の履き心地。
再帰反射材付き、着脱簡単。

足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA規格 普通作業用(A種)認定品材質(アッパー)人工皮革+合成繊維材質(ソール)合成底機能静電気帯電防止、耐滑・耐油・屈曲性材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15289174C1GA18110123523.5ホワイト
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
15289183C1GA18110124024ホワイト
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
15289199C1GA18110124524.5ホワイト
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
15289217C1GA18110125525.5ホワイト
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
15289226C1GA18110126026ホワイト
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
15289235C1GA18110126526.5ホワイト
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
15289244C1GA18110127027ホワイト
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
15289253C1GA18110127527.5ホワイト
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
15289269C1GA18110128028ホワイト
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
15289357C1GA18110926026ブラック
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
15289366C1GA18110926526.5ブラック
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
15289375C1GA18110927027ブラック
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
15289156C1GA18110122522.5ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
15289165C1GA18110123023ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
15289208C1GA18110125025ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
15289278C1GA18110129029ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
15289287C1GA18110922522.5ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
15289296C1GA18110923023ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
15289305C1GA18110923523.5ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
15289314C1GA18110924024ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
15289323C1GA18110924524.5ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
15289339C1GA18110925025ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
15289348C1GA18110925525.5ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
15289384C1GA18110927527.5ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
15289393C1GA18110928028ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
15289409C1GA18110929029ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/834/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする