曜日別特売
モノタロウ

収納カバー 手締め用 PPバンド

収納カバー 手締め用 PPバンド - モノタロウ収納カバー 手締め用 PPバンド - モノタロウ収納カバー 手締め用 PPバンド - モノタロウ収納カバー 手締め用 PPバンド - モノタロウ収納カバー 手締め用 PPバンド - モノタロウ収納カバー 手締め用 PPバンド - モノタロウ収納カバー 手締め用 PPバンド - モノタロウ収納カバー 手締め用 PPバンド - モノタロウ
(32件のレビュー)

手締め用PPバンドの1000m巻きがスッポリ収納できる便利なカバーです。
取っ手も付いており移動も簡単。
バンドを収納したまま引き出せるので大変便利です。
表面には、カッター&ペン挿しとちょっとした小物が収納できるファスナーポケットが付いています。
カッター&ペン挿しはゴム製で伸縮しますので、長短関わらずセットできます。

用途PPバンドの収納に。材質ポリエステル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×410×110バンド径(mm)(取り出し口)約40内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※PPバンドは付いておりません。
※バンドを取り出す際はケガをしないよう手袋などを着用して作業してください。
※金属部が付いていますので水洗いなどにより錆が発生する可能性があります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17326296-
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17326296
2025-09-11
用途: PPバンド収納

取っ手やバンドの押さえ等あり便利ですが中央部の丸い金属が取れました。
強度を改善して頂ければ完璧です!

2025-04-04
用途: 出荷現場
卸売・小売業

出荷梱包をする際に此方の数個購入しました。まとまりが良くなり、とても使いやすいです。

2024-12-13
用途: PPバンド収納
製造業

使用中に先端が分からなくなったり、バンドが出すぎたりしていたのが、改善された。

対象商品 : 17326296
2024-06-20
用途: PPバンドの保管に
製造業

PPバンドはそこまで使用頻度が高くないので、このようなカバーがあると使い勝手が格段に良くなる。
PPバンドストッパーも一緒に収納できれば、更に満足度が高まると思います。

対象商品 : 17326296
2024-04-23
用途: 梱包用
株式会社コアック

本日届きました有り難う御座いました。・・・・・・・・・・・

対象商品 : 17326296
2022-10-19
用途: ppバンドの収納
株式会社九州日新運輸・通信業

持ち手もついていて運搬・PPバンドの引き出しがスムーズになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17326296
2022-09-14
用途: 鉄芯の梱包作業
製造業

場所を移動しての梱包作業に往生してました。ケースで持ち運びに便利で、重宝してます。

対象商品 : 17326296
2022-08-17
用途: PPバンドの収納に

簡単に収納ができ、また取り出しもしやすく重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする