曜日別特売

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) - 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) - 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) - 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) - 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) - 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) - 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) - 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) - 富士電機
(12件のレビュー)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)

主回路電圧(V)AC200シリーズNEO SCシリーズ種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電圧(V)AC200内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)
容量(kW)
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
定格通電電流(A)
機械的耐久性
コイル定格電圧(V)
質量(kg)
取付ねじ
適合レール幅(mm)
電気的耐久性
適合サーマルリレー
コイル電圧(V)
適合モータ容量(100~120V)(kW)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
定格使用電流(A)
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
形式
型式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)
定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)
定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)
定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06859002SW-N118~26サーマル:5.5(200-240V)5.5、(380-440V)11(200-240V)26、(380-440V)25501000万回AC1000.772-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N2AC100単相モータ(AC-3):1.2------SW-N1SW-N174×146×96(100V)1.2、(220V)-(200-240V)4.5、(380-440V)7.5(200-240V)20、(380-440V)17(200-240V)50、(380-440V)50
29,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
06859011SW-N118~26サーマル:5.5(200-240V)5.5、(380-440V)11(200-240V)26、(380-440V)25501000万回AC2000.772-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N2AC200単相モータ(AC-3):1.2------SW-N1SW-N174×146×96(100V)1.2、(220V)-(200-240V)4.5、(380-440V)7.5(200-240V)20、(380-440V)17(200-240V)50、(380-440V)50
29,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
35174474SW-N118~26サーマル:3.7(200-240V)5.5、(380-440V)11(200-240V)26、(380-440V)25501000万回AC1000.772-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N2AC100単相モータ(AC-3):1.2------SW-N1SW-N174×146×96(100V)1.2、(220V)-(200-240V)4.5、(380-440V)7.5(200-240V)20、(380-440V)17(200-240V)50、(380-440V)50
29,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
35174483SW-N118~26サーマル:3.7(200-240V)5.5、(380-440V)11(200-240V)26、(380-440V)25501000万回AC2000.772-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N2AC200単相モータ(AC-3):1.2------SW-N1SW-N174×146×96(100V)1.2、(220V)-(200-240V)4.5、(380-440V)7.5(200-240V)20、(380-440V)17(200-240V)50、(380-440V)50
29,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
50295673SW-N1/3HA 200V5.5KW コイルAC200V--(200-240V)5.5、(380-440V)11(200-240V)26、(380-440V)25501000万回AC2000.772-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N2AC200-------SW-N1-74×146×96-(200-240V)4.5、(380-440V)7.5(200-240V)20、(380-440V)17(200-240V)50、(380-440V)50
18,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
50295926SW-N1/G2E/A/T 18A コイルDC24V18~26-(200-240V)5.5、(380-440V)11(200-240V)26、(380-440V)25501000万回DC240.772-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N2DC24-------SW-N1-74×146×96-(200-240V)4.5、(380-440V)7.5(200-240V)20、(380-440V)17(200-240V)50、(380-440V)50
26,500
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
06859027SW-N218~26サーマル:5.5(200-240V)7.5、(380-440V)15(200-240V)35、(380-440V)32601000万回AC1000.772-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N2AC100単相モータ(AC-3):1.7------SW-N2SW-N274×146×96(100V)1.7、(220V)-(200-240V)4.5、(380-440V)15(200-240V)35、(380-440V)32(200-240V)60、(380-440V)60
34,700
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
06859036SW-N218~26サーマル:5.5(200-240V)7.5、(380-440V)15(200-240V)35、(380-440V)32601000万回AC2000.772-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N2AC200単相モータ(AC-3):1.7------SW-N2SW-N274×146×96(100V)1.7、(220V)-(200-240V)4.5、(380-440V)15(200-240V)35、(380-440V)32(200-240V)60、(380-440V)60
34,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
06859045SW-N224~36サーマル:7.5(200-240V)7.5、(380-440V)15(200-240V)35、(380-440V)32601000万回AC1000.772-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N2AC100単相モータ(AC-3):1.7------SW-N2SW-N274×146×96(100V)1.7、(220V)-(200-240V)4.5、(380-440V)15(200-240V)35、(380-440V)32(200-240V)60、(380-440V)60
34,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
06859054SW-N224~36サーマル:7.5(200-240V)7.5、(380-440V)15(200-240V)35、(380-440V)32601000万回AC2000.772-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N2AC200単相モータ(AC-3):1.7------SW-N2SW-N274×146×96(100V)1.7、(220V)-(200-240V)4.5、(380-440V)15(200-240V)35、(380-440V)32(200-240V)60、(380-440V)60
34,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
35174492SW-N218~26サーマル:3.7(200-240V)7.5、(380-440V)15(200-240V)35、(380-440V)32601000万回AC2000.772-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N2AC200単相モータ(AC-3):1.7------SW-N2SW-N274×146×96(100V)1.7、(220V)-(200-240V)7.5、(380-440V)15(200-240V)35、(380-440V)32(200-240V)60、(380-440V)60
34,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
50297423SW-N2/G2E 200V5.5KW コイルDC24V--(200-240V)7.5、(380-440V)15(200-240V)35、(380-440V)32601000万回DC240.772-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N2DC24-------SW-N2-74×146×96-(200-240V)4.5、(380-440V)15(200-240V)35、(380-440V)32(200-240V)60、(380-440V)60
25,800
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
06859063SW-N2S34~50サーマル:11(200-240V)11、(380-440V)22(200-240V)50、(380-440V)4880500万回AC1001.32-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N3AC100-------SW-N2SSW-N2S88×177×111-(200-240V)7.5、(380-440V)15(200-240V)35、(380-440V)32(200-240V)80、(380-440V)80
37,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
06859072SW-N2S34~50サーマル:11(200-240V)11、(380-440V)22(200-240V)50、(380-440V)4880500万回AC2001.32-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N3AC200-------SW-N2SSW-N2S88×177×111-(200-240V)7.5、(380-440V)15(200-240V)35、(380-440V)32(200-240V)80、(380-440V)80
37,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
06859097SW-N2S24~36サーマル:7.5(200-240V)11、(380-440V)22(200-240V)50、(380-440V)4880500万回AC2001.32-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N3AC200-------SW-N2SSW-N2S88×177×111-(200-240V)7.5、(380-440V)15(200-240V)35、(380-440V)32(200-240V)80、(380-440V)80
37,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
50298333SW-N2S/3HA 200V11KW コイルAC200V--(200-240V)11、(380-440V)22(200-240V)50、(380-440V)4880500万回AC2001.32-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N3AC200-------SW-N2S-88×177×111-(200-240V)7.5、(380-440V)15(200-240V)35、(380-440V)32(200-240V)80、(380-440V)80
21,800
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
06859106SW-N334~50サーマル:11(200-240V)15、(380-440V)30(200-240V)65、(380-440V)65100500万回AC1001.32-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N3AC100-------SW-N3-88×177×111-(200-240V)11、(380-440V)22(200-240V)50、(380-440V)48(200-240V)100、(380-440V)100
57,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
06859124SW-N345~65サーマル:15(200-240V)15、(380-440V)30(200-240V)65、(380-440V)65100500万回AC1001.32-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N3AC100-------SW-N3-88×177×111-(200-240V)11、(380-440V)22(200-240V)50、(380-440V)48(200-240V)100、(380-440V)100
57,500
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
06859133SW-N345~65サーマル:15(200-240V)15、(380-440V)30(200-240V)65、(380-440V)65100500万回AC2001.32-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N3AC200単相モータ(AC-3):0.5------SW-N3SW-N388×177×111-(200-240V)11、(380-440V)22(200-240V)11、(380-440V)9(200-240V)20、(380-440V)20
57,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
32729785SW-N334~50サーマル:11(200-240V)15、(380-440V)30(200-240V)65、(380-440V)65100500万回AC2001.32-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N3AC200-------SW-N3SW-N388×177×111-(200-240V)11、(380-440V)22(200-240V)50、(380-440V)48(200-240V)100、(380-440V)100
57,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
06877141SW-N445~65サーマル:15(200-240V)18.5、(380-440V)37(200-240V)80、(380-440V)80135500万回AC2001.72-M4-100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N5AC200-------SW-N4-88×189×117-(200-240V)15、(380-440V)30(200-240V)65、(380-440V)63(200-240V)135、(380-440V)135
60,700
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06877157SW-N453~80サーマル:18.5(200-240V)18.5、(380-440V)37(200-240V)80、(380-440V)80135500万回AC2001.72-M4-100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N5AC200-------SW-N4SW-N488×189×117-(200-240V)15、(380-440V)30(200-240V)65、(380-440V)63(200-240V)135、(380-440V)135
60,700
24,980
27,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
35174501SW-N445~65サーマル:15(200-240V)18.5、(380-440V)37(200-240V)80、(380-440V)80135500万回AC1001.72-M4-100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N5AC100-------SW-N4-88×189×117-(200-240V)15、(380-440V)30(200-240V)65、(380-440V)63(200-240V)135、(380-440V)135
60,700
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
35174517SW-N453~80サーマル:18.5(200-240V)18.5、(380-440V)37(200-240V)80、(380-440V)80135500万回AC1001.72-M4-100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N5AC100-------SW-N4-88×189×117-(200-240V)15、(380-440V)30(200-240V)65、(380-440V)63(200-240V)135、(380-440V)135
60,700
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50299986SW-N4/3HA 45A コイルAC400V45~65-(200-240V)18.5、(380-440V)37(200-240V)80、(380-440V)80135500万回AC4001.72-M4-100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N5AC400-------SW-N4-88×189×117-(200-240V)7.5、(380-440V)15(200-240V)65、(380-440V)63(200-240V)135、(380-440V)135
43,400
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
06877166SW-N565~95サーマル:22(200-240V)22、(380-440V)45(200-240V)93、(380-440V)90150500万回AC2002.12-M4-100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N5AC200-------SW-N5SW-N588×189×132-(200-240V)18.5、(380-440V)37(200-240V)80、(380-440V)80(200-240V)150、(380-440V)150
90,700
44,980
49,478(税込)
当日出荷
35174526SW-N553~80サーマル:18.5(200-240V)22、(380-440V)45(200-240V)93、(380-440V)90150500万回AC1002.12-M4-100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N5AC100-------SW-N5-88×189×132-(200-240V)18.5、(380-440V)37(200-240V)80、(380-440V)80(200-240V)150、(380-440V)150
67,100
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
35174535SW-N553~80サーマル:18.5(200-240V)22、(380-440V)45(200-240V)93、(380-440V)90150500万回AC2002.12-M4-100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N5AC200-------SW-N5-88×189×132-(200-240V)18.5、(380-440V)37(200-240V)80、(380-440V)80(200-240V)150、(380-440V)150
67,100
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
35174544SW-N565~95サーマル:22(200-240V)22、(380-440V)45(200-240V)93、(380-440V)90150500万回AC1002.12-M4-100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N5AC100-------SW-N5-88×189×132-(200-240V)18.5、(380-440V)37(200-240V)80、(380-440V)80(200-240V)150、(380-440V)150
67,100
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06877175SW-N685~125サーマル:30(200-240V)30、(380-440V)55(200-240V)125、(380-440V)110150500万回AC20032-M5-100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N6AC200-------SW-N6-100×225×138-(200-240V)22、(380-440V)45(200-240V)93、(380-440V)90(200-240V)150、(380-440V)150
112,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
35174553SW-N665~95サーマル:22(200-240V)30、(380-440V)55(200-240V)125、(380-440V)110150500万回AC20032-M5-100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N6AC200-------SW-N6-100×225×138-(200-240V)22、(380-440V)45(200-240V)93、(380-440V)90(200-240V)150、(380-440V)150
112,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
35174562SW-N665~95サーマル:22(200-240V)30、(380-440V)55(200-240V)125、(380-440V)110150500万回AC10032-M5-100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N6AC100-------SW-N6-100×225×138-(200-240V)22、(380-440V)45(200-240V)93、(380-440V)90(200-240V)150、(380-440V)150
112,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
35174571SW-N685~125サーマル:30(200-240V)30、(380-440V)55(200-240V)125、(380-440V)110150500万回AC10032-M5-100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N6AC100-------SW-N6-100×225×138-(200-240V)22、(380-440V)45(200-240V)93、(380-440V)90(200-240V)150、(380-440V)150
112,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
06877184SW-N7110~160サーマル:37(200-240V)37、(380-440V)75(200-240V)152、(380-440V)150200500万回AC2003.32-M5-100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N7AC200-------SW-N7-115×237×140-(200-240V)30、(380-440V)55(200-240V)125、(380-440V)110(200-240V)200、(380-440V)200
169,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
35174587SW-N785~125サーマル:30(200-240V)37、(380-440V)75(200-240V)152、(380-440V)150200500万回AC2003.32-M5-100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N7AC200-------SW-N7-115×237×140-(200-240V)30、(380-440V)55(200-240V)125、(380-440V)110(200-240V)200、(380-440V)200
169,000
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
35174596SW-N7110~160サーマル:37(200-240V)37、(380-440V)75(200-240V)152、(380-440V)150200500万回AC1003.32-M5-100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N7AC100-------SW-N7-115×237×140-(200-240V)30、(380-440V)55(200-240V)125、(380-440V)110(200-240V)200、(380-440V)200
169,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
35174605SW-N8110~160サーマル:37(200-240V)45、(380-440V)90(200-240V)180、(380-440V)180260500万回AC2006.1--100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N8AC200-------SW-N8-138×305×174-(200-240V)37、(380-440V)75(200-240V)150、(380-440V)150(200-240V)260、(380-440V)260
173,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
35174614SW-N8110~160サーマル:37(200-240V)45、(380-440V)90(200-240V)180、(380-440V)180260500万回AC1006.1--100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N8AC100-------SW-N8-138×305×174-(200-240V)37、(380-440V)75(200-240V)150、(380-440V)150(200-240V)260、(380-440V)260
173,000
87,980
96,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
35174623SW-N8125~185サーマル:45(200-240V)45、(380-440V)90(200-240V)180、(380-440V)180260500万回AC2006.1--100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N8AC200-------SW-N8-138×305×174-(200-240V)37、(380-440V)75(200-240V)150、(380-440V)150(200-240V)260、(380-440V)260
173,000
87,980
96,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
35174632SW-N8125~185サーマル:45(200-240V)45、(380-440V)90(200-240V)180、(380-440V)180260500万回AC1006.1--100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N8AC100-------SW-N8-138×305×174-(200-240V)37、(380-440V)75(200-240V)150、(380-440V)150(200-240V)260、(380-440V)260
173,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
06859115SW-N334-50サーマル:11(200-240V)15
(380-440V)30
(200-240V)65
(380-440V)65
100500万回AC2001.32-M435200万回(AC-3)TR-N3--インチング・プラッギング(AC-4):11、三相かご形モータ(AC-3):15インチング・プラッギング(AC-4):22、三相かご形モータ(AC-3):30インチング・プラッギング(AC-4):(200~240V)50/(380~440V)48、三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)65/(380~440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)100/(380~440V)10017711188SW-N3------
27,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
06859081SW-N2S24~36サーマル:11(200-240V)11、(380-440V)22(200-240V)50、(380-440V)4880500万回AC1001.32-M435200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)TR-N3AC100-------SW-N2S-88×177×111-(200-240V)7.5、(380-440V)15(200-240V)35、(380-440V)32(200-240V)80、(380-440V)80
22,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06859115SW-N332729785SW-N3SW-N3 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機 32729785標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機1個
18,980
欠品中
税込20,878
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06859097
2023-12-13
用途: 機械のメンテ
高松電気商会

盤内への取り付けもスムーズで交換も短時間で済みました。

対象商品 : 06859011
2023-08-02
用途: 急いでいたので本当に助かりました。
電気・ガス・熱供給・水道業

他で、探していましたが納期が遅く間に合いそうもありませんでしたが、3日で到着しましたので
機械の試運転に間に合いました。

対象商品 : 06859054
2021-06-29
用途: 機械修理
電気・ガス・熱供給・水道業

発注から発送までの時間が短く設備停止時間を最短に抑えることが出来ました。

対象商品 : 06859133
2021-03-13
用途: 木工機械部品

4年位で寿命をむかえますので、定期的に交換しています。今回は容量が大きい製品にしたので長く使えると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 06859054
2018-02-06
用途: 分電盤内部品

必要な時に、翌日入庫できるのは魅力です、非常に助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 06859036
2017-05-31
用途: 既存の電磁開閉器が異常音で取替

配線が簡単にでき、とでも作業が楽でした
音も静かになりました

対象商品 : 06859054
2016-10-22
用途: 制御盤修理

商品の梱包良く、箱入りでした。

対象商品 : 06859011
2015-10-06
用途: 動力設備の修理

仕様等は修理交換の為変更できないので
納期、価格での評価のなりますが
特に納期が早いのでかなり助かりました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする