ハヤノ産業
組立式ショーケース Mirei
(1件のレビュー)
省スペース・プロ仕様の組立式アルミフレームケースです。
陳列品をスマートに演出します。
用途
自社商品・ホビーなどを手軽にアピール・陳列
棚段
1段
間口W(mm)
600
奥行D(mm)
200
高さH(mm)
500
材質(フレーム)
アルミ
材質(棚板)
アクリル
材質(天板)
アクリル
材質(底部)
ポリ合板
内容量
1台
取扱説明書:
注意
※お客様にて組み立てを行っていただく必要がございます。
取扱説明書をよくお読み下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16665864
M60205S
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ショーケース『Mirei』組立解説動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった