JISハンディスタンドサイン

JISハンディスタンドサイン - グリーンクロスJISハンディスタンドサイン - グリーンクロスJISハンディスタンドサイン - グリーンクロスJISハンディスタンドサイン - グリーンクロスJISハンディスタンドサイン - グリーンクロスJISハンディスタンドサイン - グリーンクロスJISハンディスタンドサイン - グリーンクロスJISハンディスタンドサイン - グリーンクロス
(2件のレビュー)

マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。

用途現場や、注意が必要な箇所に。質量(kg)1.05内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※風が強いと倒れることがあります。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171250032105070701立入禁止再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171250192105070702関係者以外立入禁止再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171250282105070703作業半径内立入禁止再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171250372105070704通行禁止再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171250462105070705さわるな再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171250552105070706修理中始動するな再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171250642105070707点検中始動するな再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171250732105070708担当者以外操作禁止再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171250892105070709土足厳禁再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171250982105070710禁煙再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171251072105070711火気厳禁再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171251162105070712駐車禁止再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171251252105070713自転車乗入禁止再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171251342105070714進入禁止再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171251432105070801注意工事中再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171251592105070802注意作業中再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171251682105070803注意点検中再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171251772105070804注意上部作業中再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171251862105070805注意電気工事中再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171251952105070806感電注意再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171252042105070807注意火気使用中再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171252132105070808高温注意再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171252292105070809頭上注意再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171252382105070810スリップ注意再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171252472105070811転倒注意再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171252562105070812足元注意清掃中再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171252652105070813足元注意再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
171252742105070814開口部注意再生樹脂、標示面:IJシート
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
624917752105070815低温注意再生樹脂/標示面:IJシート
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

JISハンディスタンドサイン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17125098
2022-04-11
用途: 喫煙スペース以外に置くため
ユーワンプランニングサービス業

陰になる部分で喫煙するマナーが悪い方の為
注意喚起用
簡単に持ち運べるので使用する準備が楽だと思います

対象商品 : 17125019
2021-07-13
用途: 空室への立ち入り禁止のための看板として
不動産業

軽くて移動させやすいので、非常に便利です。
サイズ感もちょうどいいので、設置場所も選びません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする