曜日別特売

電波置き・掛け時計

電波置き・掛け時計 - カシオ計算機

本体一体型自立スタンド付きの置き掛け兼用タイプの電波時計。
温度・湿度計測機能に加え、お部屋の状態をアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能に新しい注意喚起機能・乾燥肌注意が追加。
発汗の少ない秋から春にかけ、乾燥した空気にさらされることで起きる肌の乾燥注意をお知らせします。

機能電波自動/手動受信機能、自動選局機能、電波受信インジケーター、電波受信OFF機能、湿度・温度計測機能、生活環境お知らせ機能、フルオートカレンダー仕様本体一体型自立スタンド付き材質樹脂質量(g)495寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×260×76表示電波受信マーク(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度・湿度・日付・曜日表示表示方式デジタル電池寿命(通常使用で約)1年使用電池マンガン乾電池単3形×2湿度計カレンダー付き日付表示電波時計温度計12/24表示切替内容量1個
注意
※商品の色調は一部実物と異なる場合があります
※この製品は日本電波仕様です
※海外でご使用の際は電波受信機能をOFFにしてお使い下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17237484IDL-140J-7JF
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする