電波掛け時計 大型

電波掛け時計 大型 - カシオ計算機
(1件のレビュー)

日本標準時をのせた標準電波を受信して時刻を自動修正する電波時計。
シンプルなデザインでオフィスや教室などにぴったりな直径360mmの大型掛時計です。

表示方式アナログ機能電波自動/手動受信機能、自動選局機能直径(Φmm)360材質樹脂、ガラスシルバー質量(g)1500種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×54表示電波受信マーク(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)電池寿命(通常使用で約)3年使用電池単2形アルカリ乾電池×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17237536IQ-2000J-8JF
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17237536
2023-05-30
用途: 事業所内での掲示
澤井塾教育・研究機関

とにかく見やすいです。日付などもなくシンプルでよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする