電波掛け時計 環境お知らせ機能付

電波掛け時計 環境お知らせ機能付 - カシオ計算機電波掛け時計 環境お知らせ機能付 - カシオ計算機
(1件のレビュー)

日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。
温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。
また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。
夜間の暗闇でも時刻などが確認できる夜見えライト機能付きです。
二つの大型液晶もグリーンLEDで鮮やかにライトアップされます。

表示方式アナログ機能電波自動/手動受信機能、自動選局機能、電波受信OFF 機能、秒針停止機能、温度・湿度計測機能、生活環境お知らせ機能、フルオートカレンダー直径(Φmm)350材質樹脂、ガラス質量(g)1700種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×54表示電波受信マーク(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度・湿度・日付・曜日表示電池寿命(通常使用で約)1年使用電池(時計用)アルカリ乾電池単3形×2、(夜見えライト用)アルカリ乾電池単2形×3カレンダー付き内容量1個
注意
※この製品は日本電波仕様です
※海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して日本の時間を表示してしまうことがあります
※海外でのご使用には対応しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17237615ITM-660NJ-8JF
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17237615
2023-10-19
用途: リビング用の掛け時計
その他業種

白い壁紙のリビングにピッタリのデザイン、文字盤の夜間照明ONoff時刻を設定できるのが便利です。
液晶表示のカレンダーと温湿度計も大きく見易いです。
勿論、電波時計で時刻合わせの必要が無いのも決め手です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする