カシオ計算機
チェック検算電卓
2つの方法で検算ができるチェック検算電卓。
桁数
12
電池寿命(通常使用で約)
3年
使用電池
TWO WAY POWER(LR44)×1個
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
表示
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17237633
DJ-120W-N
デスクタイプ
205
12桁表示、計算状態表示、3桁取り表示、傾斜表示
192×144×34.6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
17237877
MJ-120W-N
ミニジャストタイプ
140
計算状態表示、3桁取り表示、特大表示、傾斜表示
148×126.5×28.6
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください