曜日別特売

加算器実務電卓

加算器実務電卓 - カシオ計算機
(1件のレビュー)
桁数12サイズデスクタイプ質量(g)300方式加算器表示12桁表示、計算状態表示、3桁取り表示、特大表示、傾斜表示機能太陽電池と補助電池の併用、税計算、アイテムカウント、マークアップ・ダウン、平方根、乗除定数計算、マルチ%、概数計算、桁下げ、サインチェンジ、少数の端数処理(四捨五入/切り捨て・切り上げ)小数点セレクター、キーロールオーバー機能、ツーゼロキー、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2電池寿命(通常使用で約)7年使用電池TWO WAY POWER(CR2032)×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)186×184×40.9内容量1個
注意
※商品の色調は一部実物と異なる場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17237658DS-120TW
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 経理

今まで使用していた加算器電卓が使えなくなり購入。12桁表示だが文字も大きく見やすい。コードも無いので、どこででも使えるので以前のものよりも格段に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする