角底袋 白無字

角底袋 白無字 - ササガワ角底袋 白無字 - ササガワ角底袋 白無字 - ササガワ角底袋 白無字 - ササガワ角底袋 白無字 - ササガワ角底袋 白無字 - ササガワ角底袋 白無字 - ササガワ角底袋 白無字 - ササガワ

衣料・雑貨・食品・ドラッグストアまで幅広く利用される、最もベーシックでシンプルな無地のマチ付袋です。
あらゆるシーンに利用できる定番の白無地。
表面に艶のある片艶晒クラフト素材。
薬や化粧品など小さなモノを入れるのに適したサイズです。

14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
材質
サイズ
質量(g)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2624672850-40001袋(100枚)90×175片艶晒クラフト紙(60g/m2)特特小7540
2,750
2,688
2,957(税込)
3日以内出荷
返品不可
2624674650-42001袋(100枚)130×220片艶晒クラフト紙(60g/m2)15665
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
2624676450-45001袋(100枚)160×310片艶晒クラフト紙(60g/m2)21065
3,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
2624678950-48001袋(100枚)210×385片艶晒クラフト(70g/m2)特特大39575
5,750
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
1731672450-40001袋(20枚)90×175片艶晒クラフト紙(60g/m2)特特小7540
400
取扱い終了
代替品有
1731676750-42001袋(20枚)130×220片艶晒クラフト紙(60g/m2)15665
600
取扱い終了
代替品有
1731680350-45001袋(20枚)160×310片艶晒クラフト紙(60g/m2)21065
500
取扱い終了
代替品有
1731684650-48001袋(20枚)210×385片艶晒クラフト(70g/m2)特特大39575
680
取扱い終了
代替品有
1731674950-41001袋(20枚)120×220片艶晒クラフト紙(60g/m2)特小12560
420
取扱い終了
1731678550-44001袋(20枚)145×280片艶晒クラフト紙(60g/m2)19565
470
取扱い終了
1731682850-47001袋(20枚)180×340片艶晒クラフト紙(60g/m2)特大26065
540
取扱い終了
2624673750-41001袋(100枚)120×220片艶晒クラフト紙(60g/m2)特小12560
2,300
取扱い終了
2624675550-44001袋(100枚)145×280片艶晒クラフト紙(60g/m2)19565
2,600
取扱い終了
2624677350-47001袋(100枚)180×340片艶晒クラフト紙(60g/m2)特大26065
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1731672450-40002624672850-400050-4000 角底袋 白無字 ササガワ 26246728角底袋 白無字ササガワ1袋(100枚)
2,688
税込2,957
内容量に違いがあります
1731676750-42002624674650-420050-4200 角底袋 白無字 ササガワ 26246746角底袋 白無字ササガワ1袋(100枚)
2,998
税込3,298
内容量に違いがあります
1731680350-45002624676450-450050-4500 角底袋 白無字 ササガワ 26246764角底袋 白無字ササガワ1袋(100枚)
3,298
税込3,628
内容量に違いがあります
1731684650-48002624678950-480050-4800 角底袋 白無字 ササガワ 26246789角底袋 白無字ササガワ1袋(100枚)
4,998
税込5,498
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする