角底袋 カラー

角底袋 カラー - ササガワ角底袋 カラー - ササガワ角底袋 カラー - ササガワ角底袋 カラー - ササガワ角底袋 カラー - ササガワ角底袋 カラー - ササガワ角底袋 カラー - ササガワ角底袋 カラー - ササガワ

衣料・雑貨・食品・ドラッグストアまで幅広く利用される、最もベーシックでシンプルな無地のマチ付袋です。
どんなギフトにもなじむ定番。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。

36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
マチ(mm)
サイズ
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2624686850-42061袋(100枚)130×23580未晒クラフト紙(50g/m2)ルージュ145
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
2624687750-44061袋(100枚)150×28090未晒クラフト紙(50g/m2)ルージュ200
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
2624688650-45061袋(100枚)156×32095未晒クラフト紙(50g/m2)ルージュ220
3,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
2624689550-47061袋(100枚)180×350105特大未晒クラフト紙(60g/m2)ルージュ330
4,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
2624690450-42071袋(100枚)130×23580未晒クラフト紙(50g/m2)マリン145
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
2624691350-44071袋(100枚)150×28090未晒クラフト紙(50g/m2)マリン200
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
2624692950-45071袋(100枚)156×32095未晒クラフト紙(50g/m2)マリン220
3,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
2624693850-47071袋(100枚)180×350105特大未晒クラフト紙(60g/m2)マリン330
4,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
2624698350-41101袋(100枚)120×22060片艶晒クラフト紙(60g/m2)クリスタルピンク125
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
2624699950-44101袋(100枚)145×28065片艶晒クラフト紙(60g/m2)クリスタルピンク195
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
2624700850-47101袋(100枚)180×34065片艶晒クラフト紙(60g/m2)クリスタルピンク260
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
2624701750-41111袋(100枚)120×22060片艶晒クラフト紙(60g/m2)クリスタルブルー125
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
2624702650-44111袋(100枚)145×28065片艶晒クラフト紙(60g/m2)クリスタルブルー195
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
2624703550-47111袋(100枚)180×34065片艶晒クラフト紙(60g/m2)クリスタルブルー260
4,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
1731702950-42061袋(20枚)130×23580未晒クラフト紙(50g/m2)ルージュ145
360
取扱い終了
代替品有
1731705650-44061袋(20枚)150×28090未晒クラフト紙(50g/m2)ルージュ200
400
取扱い終了
代替品有
1731707450-45061袋(20枚)156×32095未晒クラフト紙(50g/m2)ルージュ220
420
取扱い終了
代替品有
1731709950-47061袋(20枚)180×350105特大未晒クラフト紙(60g/m2)ルージュ330
510
取扱い終了
代替品有
1731711750-42071袋(20枚)130×23580未晒クラフト紙(50g/m2)マリン145
360
取扱い終了
代替品有
1731714450-44071袋(20枚)150×28090未晒クラフト紙(50g/m2)マリン200
400
取扱い終了
代替品有
1731716950-45071袋(20枚)156×32095未晒クラフト紙(50g/m2)マリン220
420
取扱い終了
代替品有
1731718750-47071袋(20枚)180×350105特大未晒クラフト紙(60g/m2)マリン330
510
取扱い終了
代替品有
1731731850-41101袋(20枚)120×22060片艶晒クラフト紙(60g/m2)クリスタルピンク125
470
取扱い終了
代替品有
1731733650-44101袋(20枚)145×28065片艶晒クラフト紙(60g/m2)クリスタルピンク195
540
取扱い終了
代替品有
1731736350-47101袋(20枚)180×34065片艶晒クラフト紙(60g/m2)クリスタルピンク260
620
取扱い終了
代替品有
1731738850-41111袋(20枚)120×22060片艶晒クラフト紙(60g/m2)クリスタルブルー125
470
取扱い終了
代替品有
1731740650-44111袋(20枚)145×28065片艶晒クラフト紙(60g/m2)クリスタルブルー195
540
取扱い終了
代替品有
1731743350-47111袋(20枚)180×34065片艶晒クラフト紙(60g/m2)クリスタルブルー260
620
取扱い終了
代替品有
1731721450-42081袋(20枚)130×23580未晒クラフト紙(50g/m2)エメラルド145
360
取扱い終了
1731723950-44081袋(20枚)150×28090未晒クラフト紙(50g/m2)エメラルド200
400
取扱い終了
1731727550-45081袋(20枚)156×32095未晒クラフト紙(50g/m2)エメラルド220
420
取扱い終了
1731729350-47081袋(20枚)180×350105特大未晒クラフト紙(60g/m2)エメラルド330
510
取扱い終了
2624694750-42081袋(100枚)130×23580未晒クラフト紙(50g/m2)エメラルド145
2,000
取扱い終了
2624695650-44081袋(100枚)150×28090未晒クラフト紙(50g/m2)エメラルド200
2,200
取扱い終了
2624696550-45081袋(100枚)156×32095未晒クラフト紙(50g/m2)エメラルド220
2,300
取扱い終了
2624697450-47081袋(100枚)180×350105特大未晒クラフト紙(60g/m2)エメラルド330
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1731702950-42062624686850-420650-4206 角底袋 カラー ササガワ 26246868角底袋 カラーササガワ1袋(100枚)
2,598
税込2,858
内容量に違いがあります
1731705650-44062624687750-440650-4406 角底袋 カラー ササガワ 26246877角底袋 カラーササガワ1袋(100枚)
2,998
税込3,298
内容量に違いがあります
1731707450-45062624688650-450650-4506 角底袋 カラー ササガワ 26246886角底袋 カラーササガワ1袋(100枚)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります
1731709950-47062624689550-470650-4706 角底袋 カラー ササガワ 26246895角底袋 カラーササガワ1袋(100枚)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります
1731711750-42072624690450-420750-4207 角底袋 カラー ササガワ 26246904角底袋 カラーササガワ1袋(100枚)
2,598
税込2,858
内容量に違いがあります
1731714450-44072624691350-440750-4407 角底袋 カラー ササガワ 26246913角底袋 カラーササガワ1袋(100枚)
2,998
税込3,298
内容量に違いがあります
1731716950-45072624692950-450750-4507 角底袋 カラー ササガワ 26246929角底袋 カラーササガワ1袋(100枚)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります
1731718750-47072624693850-470750-4707 角底袋 カラー ササガワ 26246938角底袋 カラーササガワ1袋(100枚)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります
1731731850-41102624698350-411050-4110 角底袋 カラー ササガワ 26246983角底袋 カラーササガワ1袋(100枚)
3,198
税込3,518
内容量に違いがあります
1731733650-44102624699950-441050-4410 角底袋 カラー ササガワ 26246999角底袋 カラーササガワ1袋(100枚)
3,898
税込4,288
内容量に違いがあります
1731736350-47102624700850-471050-4710 角底袋 カラー ササガワ 26247008角底袋 カラーササガワ1袋(100枚)
4,598
税込5,058
内容量に違いがあります
1731738850-41112624701750-411150-4111 角底袋 カラー ササガワ 26247017角底袋 カラーササガワ1袋(100枚)
3,198
税込3,518
内容量に違いがあります
1731740650-44112624702650-441150-4411 角底袋 カラー ササガワ 26247026角底袋 カラーササガワ1袋(100枚)
3,898
税込4,288
内容量に違いがあります
1731743350-47112624703550-471150-4711 角底袋 カラー ササガワ 26247035角底袋 カラーササガワ1袋(100枚)
4,498
税込4,948
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする