藤倉化成
ドータイト希釈シンナー
FN-101、FE-107希釈用シンナー
用途
導電性ペーストの希釈シンナーとして
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17543716
884シンナー(FN-101、FE-107用)
1缶(1L)
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
残り1点です
17543725
884シンナー(FN-101、FE-107用)
1缶(4L)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください