美鈴 植木屋鋏

美鈴 植木屋鋏 - 美鈴
(2件のレビュー)

高級刃物鋼(安来鋼白紙)を使用。切れ味抜群の植木屋はさみです。

全長(mm)約180刃長(mm)約53材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼白紙)、柄部:鉄質量(g)約210内容量1丁
注意
※手作り品の為サイズ、重量は目安です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18239559226
3,660
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18239559
2023-05-30
用途: まつのみどりつみ
その他業種

園芸の実際の訓練で使用するために購入しました。切れ味が抜群で今までのハサミはなんだったんだろうと思います。先生のすすめのとおりのサイズでドンピシャでした。モノタロウはなんでもあるので大変便利で助かります

対象商品 : 18239559
2019-07-17
用途: 松の剪定作業ほか
その他業種

40年ほど庭の剪定作業(主に五葉松・黒松・赤松)を行っている。今までに10本ほど使ったのですが、当品はあまり切れないと感じた。当たりはずれがあるのは確かです、値段の安い1000円ほどの植木ばさみでも手が疲れなく、切れ味も持続するものもあります。当品は結構な値段の割にはあまり感銘は受けなかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする