曜日別特売

美鈴 手工芸専用ハサミ

美鈴 手工芸専用ハサミ - 美鈴
(1件のレビュー)

刃先1mmを考えた極細刃で細かい作業に最適。
細かい作業を長時間する手工芸に向いた安定したハンドル。和紙や布、薄いものから厚いものまで切れ味が変わらない強靱な刃。
高圧縮冷間鍛造によりステンレス材質の粘りが生まれ、飛躍的に刃の寿命を向上。
また、先端の小刃に至まで精密な研削加工をしてありますのでシャープな切れ味を実現しました。
軽いタッチ、滑らかな切れ味で和紙工芸・ちりめん細工・パッチワークなどに使えます。

全長(mm)135内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18239699701
3,100
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18239699
2019-02-16
用途: 小さな生地のカット
卸売・小売業

手芸ばさみでも小さすぎず手指に合った良いサイズで刃の細さや
先の鋭さ切れ味すべて満足でとても好みに合った製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする