曜日別特売

美鈴 ミニピンキング(細目)

美鈴 ミニピンキング(細目) - 美鈴美鈴 ミニピンキング(細目) - 美鈴
(1件のレビュー)

小さな裁縫箱にも収まるミニサイズ。
刃は切り口のギザギザの山が小さく切れる【細目】3ミリピッチ
布のほつれ止め用として。
ギザギザの切れ目をデザイン的に使って、ラッピング、パッチワーク、アップリケ、フェルト手芸、ドレスメーキング等にもお使いください。
セルフアジャスティングボール(自動調節球)の働きで厚、薄布地共にスムーズな切れ味が得られます。

全長(mm)約177刃長(mm)約63材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂質量(g)約120内容量1丁
注意
※研ぎ直し修理はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18239717814-1
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18239717
2019-03-28
用途: ビニールで連結した部分の切断
製造業

細目に切れるピンキングばさみを探していました。
ビニールを切りましたが、切断部分はきれいです。
ただ、ハサミの動きが悪く、女性が扱うには少し重く感じることと、切れ味が悪くなったとき、ピンキングばさみを研ぐのは難ししいと聞き、メンテンスが不安です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする