曜日別特売

美鈴 シルキー万能はさみ

美鈴 シルキー万能はさみ - 美鈴美鈴 シルキー万能はさみ - 美鈴

刃材に高級ステンレス綱(6A)使用し、冷間鍛造により切れ味と耐久性を高めました。
硬い物から柔らかな物までスムーズな切れ味。
高精度に仕上げたステンレス製万能はさみの高級品です。
柔らかハンドルで手に負担をかけずハードな作業でも楽々。
手芸、園芸、盆栽、工作、事務、お料理、カニなどと幅広くご使用頂けます。

全長(mm)約165刃長(mm)約40材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:EVA樹脂質量(g)約62内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18240128865
2,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする