美鈴
江戸菊 学童用
小さいサイズで裁縫箱にも入り、お子様の学校教材用としても最適です。
鮮やかな黄色のハンドルで目立って安全です。
全長(mm)
約185
刃長(mm)
約78
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂
質量(g)
約60
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18240207
873
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください