曜日別特売

美鈴 シルキー 手芸はさみ

美鈴 シルキー 手芸はさみ - 美鈴
(2件のレビュー)

最高のステンレス刃物鋼(6A)を最新の技術と設備で仕上げた、ステンレス製はさみの最高級品です。
刃材を冷間鍛造することにより、切れ味と耐久性を向上。ハサミの基本性能を高めました。サビに強く抜群の切れ味が持続します。
品質、機能、デザインに優れた商品として、Gマーク商品に選定されました。
小型で細かい仕事に適しています。

全長(mm)約135刃長(mm)約50材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS樹脂質量(g)約37内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18240225875
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18240225
2020-06-17
用途: 裁縫
サービス業

布とギリギリの場所で糸を切る時この鋏は優れています。布を解く等の細かい作業も捗る。大変助かります。切れ味の悪い鋏での裁縫は物凄くストレスが溜まりますので、これを新調。昔から使い慣れた鋏です。握り部分はしっかりとしたつくり、全体の長さや先の細さが手に合っているのかも知れない。

対象商品 : 18240225
2019-11-20
用途: 布の淵からはみ出た糸を切り揃える等
製造業

刃先が鋭く切れ味バツグンです。使い勝手の良い大きさで、細かな作業にとても重宝しています。迅速な対応で、早く受け取る事が出来ました。どうもありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする