曜日別特売

美鈴 スイートシルキー

美鈴 スイートシルキー - 美鈴美鈴 スイートシルキー - 美鈴美鈴 スイートシルキー - 美鈴美鈴 スイートシルキー - 美鈴
(2件のレビュー)

高精度に仕上げました。手芸~事務用に繊細なシルキーな切れ味をお楽しみ頂けます。
カラフルなバリエーションでお好みの色が選べます。

全長(mm)約170刃長(mm)約65材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)、柄部:ABS樹脂内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18240243877約40
1,660
1,398
1,538(税込)
当日出荷
18240277877約78
1,660
1,398
1,538(税込)
当日出荷
18240313877約78
1,660
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
18240338877約78
1,660
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18240277
2021-08-18
用途: 日用として

購入した物は、今まで使用していたものより若干長かったです。
使い勝手良く、数十年使っていましたが、柄の部分が壊れてしまい、購入しました。
切れ味良く、また数十年は使えると思います。

対象商品 : 18240338
2019-05-04
用途: 手工芸用
メガネのサトウ卸売・小売業

このはさみはなかなかのロングセラーのようです。刃先は丸くなっているのでお子さんから年配の方まで安心して使えると思います。何より、切れ味が素晴らしく、細い糸、紙、ビニールひもなどスパッと楽に切れるのでストレスフリーです。やっぱり100円のハサミとは月とすっぽんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする