曜日別特売
モノタロウ

手動式ドラム缶ポンプ(耐酸用・PE製)

手動式ドラム缶ポンプ(耐酸用・PE製) - モノタロウ手動式ドラム缶ポンプ(耐酸用・PE製) - モノタロウ手動式ドラム缶ポンプ(耐酸用・PE製) - モノタロウ
(7件のレビュー)

耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。

用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。材質PE(ポリエチレン)全長(mm)1150吐出口径(Φmm)22.5吸入管径(mm)25.5内容量1個
注意
※濃度の高い薬品、粘度の高い液体には使用しないでください。
※薬品の移し替えに使用の際は、必ず手袋やゴーグル等の保護具を着けてください。
※熱湯には絶対に使用しないでください。変形の原因となります。
※直射日光の当る場所に放置しないでください。
※ガソリン、飲用水には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出し量(L/min)
ホース長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19633523-約211200
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 溶液をドラム缶より小分けする作業
製造業

メーカー品より途中で液が切れる頻度が多いように感じる。今後はメーカー品の購入を考えます。

対象商品 : 19633523
2023-11-14
用途: 溶剤を20L缶から小分けするのに利用した
株式会社トラストファースト卸売・小売業

パイプが長いので27CMになるようにのこぎりで切断して使いました
吐出量が格段にあがり重宝した

対象商品 : 19633523
2023-07-13
用途: 白ガソリンをペール缶へ移す作業
岩崎石油 株式会社

半透明で中身がとてもわかりやすいので、ペール缶へ移し時もこぼさずに良い。

1が参考にしています
対象商品 : 19633523
2023-03-30
用途: 灯油の給油のため

値段的には満足しています。購入時が2月下旬だったためあまり活躍できていませんが
十分だと思います。

対象商品 : 19633523
2021-09-09
用途: ドラム缶液体組み上げ

耐酸用で安く使いやすいので2回目の購入です。買い替えが必要な場合はまた購入させていただきます。

対象商品 : 19633523
2023-03-10
用途: 薬品の小分け
有限会社成和加工所

耐酸性と言うだけあり、無理な力を掛けなければ、結構長持ちします。

対象商品 : 19633523
2020-04-22
用途: アドブルーの詰め替え時
運輸・通信業

値段的にお安く、特に問題なく使用できます。後は耐久性がどうかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
濃硫酸濃度98%で使用可能ですか。
回答:
ご使用いただけません。目安として濃度30%まででお願い致します。
2023-11-15
質問:
ジクロロメタンには対応していますか。
回答:
対応しておりません。
2023-11-15
質問:
ポンプの液が触れる所が全てPE製ですか。塩ビは使用していますか。
回答:
塩ビは使用しておりません。商品内部にSUSパーツがあります。
2023-11-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2023-03-09

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする