井戸用ステンレス製手押しポンプ

井戸用ステンレス製手押しポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)井戸用ステンレス製手押しポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)
(1件のレビュー)

地上部分が完全に密閉式になっていますので、外部からの異物混入を防ぐ事ができます。
構造はいたってシンプル。そのため、機械的なトラブルが極めて少なく、どなたにも安心してご使用いただけます。
吐出口の上部に、バケツを引っかけることができるフック付。両手でハンドル操作が可能でラクに給水できます。

用途掘抜・打込井戸からの給水、一般家庭用、災害時の水の確保材質(本体)SCS、(弁)ゴム取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度500mg/L以下、固形物径0.3mm以下液温(℃)0~40(凍結なきこと)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸込全揚程(m)
揚水量(L/min)
吸入/吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
吐出口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18412687HDS-25-8約0.3825/202520
81,800
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18412696HDS40-7約1.4(速度40ストローク/minの時)40/324032
264,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18412705HDS40L3.5約1.440/324032
178,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18412687
2019-05-30
用途: 災害等の非常時に使用

密閉式で上部からの異物混入防止が出来、非常時における安心して飲み水として使用できるので長保に使いたい。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする