川本ポンプ(川本製作所)
井戸水用浄水器(アクアファイン)
ろ過流量が大きい。カートリッジ式フィルターで取替えが容易。
ナイロンコーティングとステンレス(SCS)製ボディで清潔。
用途
井戸水の濁り・塩素臭の除去に
取扱液
井戸水
仕様
逆止弁内蔵、カートリッジ式
最高使用圧力(MPa)
0.7
フィルター
布
浄水能力
濁度最大除去量:300度m
3
、残留塩素最大除去量:400(200)mg/Lm
3
設置場所
屋内・屋外(軒下)、上水道直結不可
ろ過流量
10~40L(最大50L/min)
液温(℃)
0~40(凍結なきこと)
フィルター交換目安
水洗いしても汚れや臭いが取れないとき
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18413518
MRK2-25
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500