小型家庭用給湯・給水増圧ポンプ

小型家庭用給湯・給水増圧ポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)
(1件のレビュー)

業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。
高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。
インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。
シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。

用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧電源(V)単相100V液性pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下材質インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60全揚程(m)15定格出力(W)150運転方式単独騒音値(dB)38許容押込圧力(MPa)0.01~0.49液温(℃)0~90(凍結なきこと)封入圧力(MPa)0.09吸込条件流れ込み専用運転揚程(m)L:15、M:21、H:27内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
揚水量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18413588SFRH150S1312
137,000
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18413597SFRHW150S2012
137,000
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18413579SFR150S1318
131,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413606SFRW150S2018
131,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18413606
2021-03-18
用途: 温水の加圧
サービス業

小型で動作音がほとんどせず水圧も十分で大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする