曜日別特売
モノタロウ

アングルサンダー ミニミニ

アングルサンダー ミニミニ - モノタロウアングルサンダー ミニミニ - モノタロウアングルサンダー ミニミニ - モノタロウアングルサンダー ミニミニ - モノタロウ
(3件のレビュー)

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。

用途小さな部品塗装の磨き作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500仕様シングルアクション、(エアー排気)リア付属品PT1/4カプラー、スパナ、マジックパッド用ペーパー、ウレタンバフ、ウールバフ、接着パッド用ペーパー、マジックパッド、接着パッド、レンチ×2全長(mm)125質量(g)340使用空気圧力(MPa)0.55空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5パッドサイズ(Φmm)50内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(9.9MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18409616M51030
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アングルサンダー ミニミニ.
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18409616
2022-06-22
用途: 小物塗装後の磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

ポリッシャーとして使う為に購入しました。
モノタロウブランドの流量調整プラグを使い
流量を絞って磨き、開いて研磨など用途は広いです。
上からの写真で判りづらいですが、高さ3センチ程の
黒いスポンジバフが付属しています。
コンパクトで適度な重量があり、大変使い勝手は
良いと思いました。
使用前と使用中にインレットプラグからの注油は
作業性を良くさせるのと、長く使う為には必須です。

3が参考にしています
対象商品 : 18409616
2021-05-22
用途: バイクの部品のバフ掛け

この手の商品は一番安いやつか無難なメーカー品かどちらかになることが多いですが
今回の商品では付属品が充実しており値段に対しての品質も十分満足のいくものでした。
エア圧0.18MPaで使用できエア量の消費が少ない。駆動音も2ストロークっぽくってお気に入りとなりました。
欠点を上げるとすれば、親指だけでロックが解除できないので面倒と感じる。
後、現時点で消耗品の互換が分からない。シャフトのネジサイズM6×1.0を記載してほしいと思いました。

7が参考にしています
対象商品 : 18409616
2019-12-26
用途: オートバイの外装・ヘルメットの磨き

手のひらに収まる感じで超小型ゆえに小さいもの狭いところなどの磨きに重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
部品のみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-03-01
質問:
マジックテープで脱着するペーパーは、マジックパッド用ペーパーでしょうか。
回答:
その通りになります。
2024-03-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする